Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Countryhemd Nr.0481 Gr.41/42 schwarz kariert 1/1 Arm PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026142886
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0481041
EAN/GTIN:
     4030913927688
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Hemden Country Hemd Langarm schwarz kariert 41/42. Allrounder mit Chic. Mit dem Hemd im Country-Look machen Sie immer einen guten Eindruck. Besonderer Hingucker: die farblich abgesetzten Kontrastverarbeitungen an Manschette · Knopfleiste und Kragen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 160g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· verfügbare Größen: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50
Weitere Informationen:
Größe:
41/42
Farbe:
schwarz kariert
Material:
100 % Baumwolle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,50*
€ 20,80*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,59*
€ 21,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,23*
€ 21,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,34*
€ 21,64*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,63*
€ 23,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0480037
ab € 14,46*
Ähnlich
Planam
0481037
ab € 14,45*
Ähnlich
Planam
0481039
ab € 14,49*
Ähnlich
Planam
0481043
ab € 14,51*
Ähnlich
Planam
0481045
ab € 14,43*
Ähnlich
Planam
0481047
ab € 14,44*
Ähnlich
Planam
0481049
ab € 14,42*
Ähnlich
Planam
0482037
ab € 14,43*
Ähnlich
Planam
0483037
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.