Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allwetterjacke Plaline Nr.2577 Gr.XS rot/schiefer PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026142721
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2577040
EAN/GTIN:
     4030913922850
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Plaline Allwetterjacke rot/schiefer XS. Ein echter Partner bei Regen · Sturm und Schnee. Wasserdicht und atmungsaktiv bei Nässe und in Kombination mit der Plaline Fleecejacke oder Softshelljacke ein absoluter Winterheld.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 215g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402
· PSA-Katergorie: I
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 066429
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
rot/schiefer
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke planam bordeaux, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke xs, Regenschutzbekleidung, Wetterjacken, Wetterschutzbekleidung, Wetterschutz-Jacke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,53*
€ 69,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,97*
€ 71,34*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,36*
€ 71,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,66*
€ 72,49*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,95*
€ 77,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2576040
ab € 53,46*
Ähnlich
Planam
2574040
ab € 53,33*
Ähnlich
Planam
2571040
ab € 53,67*
Ähnlich
Planam
2570040
ab € 53,62*
Ähnlich
Planam
2573040
ab € 53,75*
Ähnlich
Planam
2572040
ab € 53,81*
Ähnlich
Planam
2575040
ab € 53,59*
Ähnlich
Planam
2577044
ab € 53,40*
Ähnlich
Planam
2577048
ab € 53,58*
Ähnlich
Planam
2577052
ab € 53,80*
Ähnlich
Planam
2577056
ab € 53,71*
Ähnlich
Planam
2577060
ab € 53,64*
Ähnlich
Planam
2577064
ab € 59,07*
Ähnlich
Planam
2577068
ab € 58,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.