Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Outdoor Easy Nr.3000 Gr.56 schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026126842
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3000056
EAN/GTIN:
     4030913924533
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
anpacken wie die Profis ist mit der Easy Bundhose kein Problem · sie verbindet die Vorteile einer Arbeitshose mit dem Design einer Freizeithose und bietet 5 Taschen für Ihre Arbeitsutensilien · Bartacks in dezenter Kontrastfarbe · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 Oberschenkeltaschen mit Patte und Klettverschluss · Handytasche links · Gummizug im Bund · 2 Gesäßtasche · Reißverschluss im Hosenschlitz · Bund mit 7 breiten Gürtelschlaufen und Jeansknopf

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
schwarz
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,92*
€ 22,56*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,06*
€ 23,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,74*
€ 23,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,74*
€ 23,48*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,30*
€ 25,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3000048
ab € 14,45*
Ähnlich
Planam
3000050
ab € 14,47*
Ähnlich
Planam
3000052
ab € 14,50*
Ähnlich
Planam
3000054
ab € 14,46*
Ähnlich
Planam
3000058
ab € 15,91*
Ähnlich
Planam
3000060
ab € 15,92*
Ähnlich
Planam
3000042
ab € 14,51*
Ähnlich
Planam
3000044
ab € 14,39*
Ähnlich
Planam
3000046
ab € 14,48*
Ähnlich
Planam
3000062
ab € 15,87*
Ähnlich
Planam
3000064
ab € 15,92*
Ähnlich
Planam
3001042
ab € 14,39*
Ähnlich
Planam
3002042
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.