Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Basalt Nr.2831 Gr.48 kornblau/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026126772
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2831048
EAN/GTIN:
     4030913925998
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose planam canvas kornb...
arbeitslatzhosen blau
Basalt Latzhose kornblau/rot 48. Sitzt von Rumpf bis Fuß. Als Klassiker unter den Arbeitshosen bietet die Basalt Latzhose durch das hochgezogene Rückenteil Tragekomfort · ohne zu verrutschen · und die Reflexbiesen als Designelement.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 093760
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 093899
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
kornblau/rot
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,79*
€ 32,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,92*
€ 33,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,07*
€ 33,93*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,39*
€ 36,37*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 29,54*
€ 39,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2830024
ab € 24,00*
Ähnlich
Planam
2831024
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
2831025
ab € 23,84*
Ähnlich
Planam
2831026
ab € 23,93*
Ähnlich
Planam
2831027
ab € 23,83*
Ähnlich
Planam
2831028
ab € 23,93*
Ähnlich
Planam
2831029
ab € 23,83*
Ähnlich
Planam
2831042
ab € 23,91*
Ähnlich
Planam
2831044
ab € 23,88*
Ähnlich
Planam
2831046
ab € 23,84*
Ähnlich
Planam
2831050
ab € 23,83*
Ähnlich
Planam
2831052
ab € 23,94*
Ähnlich
Planam
2831054
ab € 23,87*
Ähnlich
Planam
2831056
ab € 26,28*
Ähnlich
Planam
2831058
ab € 26,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.