Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Basalt Nr.2822 Gr.24 marine/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026126691
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2822024
EAN/GTIN:
     4030913926384
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Basalt Bundhose marine/rot 24. Bequem und voller Details. Als perfekter Partner für die Basalt Bundjacke bietet die Bundhose viele bequeme Details: Die Knietaschen sind von oben zu bedienen · die weiteren Taschen mit Klettverschluss einfach zu öffnen und der Gummizug im Bund bietet viel Bewegungsfreiheit.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 093760
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 093899
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
24
Farbe:
marine/rot
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,88*
€ 26,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,14*
€ 27,32*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,03*
€ 27,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,92*
€ 27,76*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,73*
€ 29,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2820024
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
2821024
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2822025
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
2822026
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2822027
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2822028
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2822029
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2822042
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2822044
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
2822046
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
2822048
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
2822050
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2822052
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2822054
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2822056
ab € 20,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.