Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Basalt Nr.2811 Gr.54 kornblau/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026126583
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2811054
EAN/GTIN:
     4030913925547
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Basalt Bundjacke kornblau/rot 54. Optimiert die Passform. In jeder Arbeitssituation bleibt die Basalt Bundjacke ein flexibler Partner · dank der vielen Verstellmöglichkeiten und der Golffalten im Rücken.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 093760
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 093899
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
kornblau/rot
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,24*
€ 28,58*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,47*
€ 29,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,33*
€ 29,50*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,11*
€ 31,27*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,57*
€ 33,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2810024
ab € 20,17*
Ähnlich
Planam
2811024
ab € 20,20*
Ähnlich
Planam
2811025
ab € 20,15*
Ähnlich
Planam
2811026
ab € 20,33*
Ähnlich
Planam
2811027
ab € 20,29*
Ähnlich
Planam
2811028
ab € 20,18*
Ähnlich
Planam
2811029
ab € 20,19*
Ähnlich
Planam
2811042
ab € 20,25*
Ähnlich
Planam
2811044
ab € 20,25*
Ähnlich
Planam
2811046
ab € 20,15*
Ähnlich
Planam
2811048
ab € 20,22*
Ähnlich
Planam
2811050
ab € 20,19*
Ähnlich
Planam
2811052
ab € 20,27*
Ähnlich
Planam
2811056
ab € 22,21*
Ähnlich
Planam
2811058
ab € 22,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.