Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Basalt Nr.2810 Gr.24 anthrazit/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026126547
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2810024
EAN/GTIN:
     4030913924700
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Basalt Bundjacke anthrazit/rot 24. Optimiert die Passform. In jeder Arbeitssituation bleibt die Basalt Bundjacke ein flexibler Partner · dank der vielen Verstellmöglichkeiten und der Golffalten im Rücken.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 093760
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 093899
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
24
Farbe:
anthrazit/rot
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,31*
€ 28,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,29*
€ 29,30*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,29*
€ 29,39*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,18*
€ 31,19*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,65*
€ 33,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2810025
ab € 20,31*
Ähnlich
Planam
2810026
ab € 20,21*
Ähnlich
Planam
2810027
ab € 20,19*
Ähnlich
Planam
2810028
ab € 20,30*
Ähnlich
Planam
2810029
ab € 20,17*
Ähnlich
Planam
2810042
ab € 20,16*
Ähnlich
Planam
2810044
ab € 20,31*
Ähnlich
Planam
2810046
ab € 20,34*
Ähnlich
Planam
2810048
ab € 20,30*
Ähnlich
Planam
2810050
ab € 20,33*
Ähnlich
Planam
2810052
ab € 20,28*
Ähnlich
Planam
2810054
ab € 20,25*
Ähnlich
Planam
2810056
ab € 22,22*
Ähnlich
Planam
2810058
ab € 22,24*
Ähnlich
Planam
2810060
ab € 22,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.