Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose BW 290 Nr.0152 Gr.98 khaki PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402612611
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0152098
EAN/GTIN:
     4030913152981
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BW 290 Bundhose khaki 98. Viele Extras. Wer hart anpacken muss · benötigt nicht nur bequeme Kleidung · sondern auch praktische Details. Die Bundhose erhalten Sie inklusive Gürtel mit Metallschnalle.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065122
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
98
Farbe:
khaki
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,33*
€ 21,68*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,87*
€ 21,69*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 22,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,48*
€ 22,35*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,15*
€ 23,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0152024
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0152025
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0152026
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0152027
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0152028
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0152029
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0152042
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
0152044
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0152046
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0152048
ab € 14,97*
Ähnlich
Planam
0152050
ab € 14,97*
Ähnlich
Planam
0152052
ab € 14,97*
Ähnlich
Planam
0152054
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0152056
ab € 16,41*
Ähnlich
Planam
0152058
ab € 16,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.