| |
|
| Artikel-Nr.: 281-402610467 Herst.-Nr.: 0339060 EAN/GTIN: 4030913339603 |
| |
|
| | |
| Outdoor Gletscher Pilotenweste schwarz XXL. Funktional mit vielen Taschen. Die wärmende Weste nach DIN EN 14058 ist ein wahres Taschenwunder: Ob an der Seite · auf der Brust oder innen – hier findet jedes Ihrer Arbeitsutensilien Platz.
Weitere technische Eigenschaften: · Material: 60 % Baumwolle · Ärmellänge: ohne Arm · PSA-Katergorie: II · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Farbe: | schwarz | Norm: | EN 14058 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,63* | € 34,31* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,73* | € 34,50* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,72* | € 34,66* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,50* | € 35,15* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 28,20* | € 37,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|