| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001802621 Herst.-Nr.: 0355044 EAN/GTIN: 4030913938813 |
| |
|
| | |
| Planam 0355044 Gletscher Piloten Weste Outdoor weiß Gr:S Material Oberstoff60 % Baumwolle40 % NylonFutter100 % PolyesterWebpelzExtra Handytasche 2 seitliche Einschubtaschen 2 Fronttaschen mit Patte 2 Brusttaschen mit Patte 2 Stifttaschen Kragen und Innenfutter mit Webpelz Innentasche mit Reißverschluss verlängertes Rückenteil Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0355044 | Werksnummer: | 0355044 | Profil: | S | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Groesse: | S | Produktart: | Weste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 25,54* | € 34,29* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,68* | € 34,48* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,79* | € 34,64* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,49* | € 35,13* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,01* | € 37,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|