Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose BW 290 Nr.0116 Gr.25 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402610370
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0116025
EAN/GTIN:
     4030913116259
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BW 290 Bundhose kornblau 25. Viele Extras. Wer hart anpacken muss · benötigt nicht nur bequeme Kleidung · sondern auch praktische Details. Die Bundhose erhalten Sie inklusive Gürtel mit Metallschnalle.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065122
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
25
Farbe:
kornblumenblau
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 18,62*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,54*
€ 18,94*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 14,93*
€ 21,34*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,72*
€ 21,91*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,00*
€ 23,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0116046
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0116048
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0116050
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0116052
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0116054
ab € 14,75*
Ähnlich
Planam
0116056
ab € 16,41*
Ähnlich
Planam
0116058
ab € 16,32*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0116026
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
0116027
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0116028
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0116029
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0116042
ab € 12,99*
Ähnlich
Planam
0116044
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0116060
ab € 16,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.