Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke BW 290 Nr.0101 Gr.48 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402610331
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0101048
EAN/GTIN:
     4030913101484
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
BW 290 Arbeitsjacke kornblau 48. Komfortabel mit vielen Taschen. Die leichte Arbeitsjacke bietet vier Taschen für Ihre Arbeitsutensilien und eine verdeckte Knopfleiste für ein perfektes Handling.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065122
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
kornblau
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,11*
€ 20,17*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,19*
€ 20,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,93*
€ 20,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,95*
€ 20,93*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,18*
€ 22,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0106024
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
0101026
ab € 14,11*
Ähnlich
Planam
0101027
ab € 14,19*
Ähnlich
Planam
0101028
ab € 14,13*
Ähnlich
Planam
0101029
ab € 14,20*
Ähnlich
Planam
0101042
ab € 14,14*
Ähnlich
Planam
0101044
ab € 14,17*
Ähnlich
Planam
0101046
ab € 14,21*
Ähnlich
Planam
0101050
ab € 14,13*
Ähnlich
Planam
0101052
ab € 14,15*
Ähnlich
Planam
0101054
ab € 14,10*
Ähnlich
Planam
0101056
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
0101058
ab € 15,61*
Ähnlich
Planam
0101060
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
0101062
ab € 15,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.