Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-402471651 Herst.-Nr.: 2112003 EAN/GTIN: 4031101312774 |
| |
|
| | |
| x-fit Nachfüllbeutel für uvex x-fit Dispenser „one 2 click“Der ergonomisch vorgeformte Einweg-Gehörschutzstöpsel uvex x-fitzeichnet sich durch sehr hohe Dämmleistungswerte aus und ist damit fürden Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet. DerSchaumstoffgehörschutzstöpseluvex x-fit besitzt eine geschlossene Haut, die das Eindringen vonFremdkörpern in die Oberfläche vermeidet. Der weiche Schaum bietet hohenKomfort auch bei sehr langer Einsatzzeit. Bevorzugter Einsatz unter sehrlauten Bedingungen.SNR 37 dB H = 36 dB, M = 34 dB, L = 34 dBArt.-Nr. 2112.003Modell lime 200 Paar lose im Polybeutel Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | grün | Material: | Polyurethan (PU) | Ausführung: | ohne Kordel | SNR: | 37 dB | Wiederverwendung: | Einweg (NR) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schutz vor lautstärke, schutz für die ohren, ohrstöpsel, ohrenstöpsel, ohrenschützer lärm, lärmschutz ohren, in ear gehörschutz, gehörschutzstöpsel, gehörschutz einweg, gehörschutz, einweg ohrstöpsel, einweg gehörschutz, ear gehörschutz, arbeitsschutz für das ohr, arbeitsgehörschutz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,44* | € 26,74* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,63* | € 26,82* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,38* | € 27,72* | | | | | 11 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 29,38* | € 35,13* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,34* | € 37,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,04908* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|