Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose uvex eco weiß 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402445880
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8877413
EAN/GTIN:
     4031101308593
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Lebensmittel-Hose
Lebensmittelhose
-Latzhose-Modell: 126,-Artikel - Nr.: 88774-Farbe: weiß-Material:100% Baumwolle, ca. 300 g/m²,Köperbindung-Bequeme Latzhose mit Zollstocktasche,Latztasche und Steckschließen- Latztasche mit Reißverschluss- Seiteneinstieg mit Knopfverschluss, Hosenschlitz mit Knöpfe- 2 aufgesetzte Seitentaschen,schräger Eingrif- 1 Gesäßtasche- Zollstocktasche, rechts- hochgezogenes Rückenteil- Stoffträger mit elastischemDehnungsausgleich, Steckverschlussmit Durchrutschbremse- Öko-Tex Standard 100-Größen: 42-64, 90-110-Pflege:Bei 60°C waschbar, nicht Chloren,nicht im Trockner trocknen,Bügeln: II Punkte, Reinigen: P
Weitere Informationen:
Größe:
60
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhygiene-Hose, arbeitslatzhose, Hose, Arbeitskleidung, 88774, 126
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 23,30*
€ 31,54*
15 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 27,06*
€ 32,08*
7 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 23,13*
€ 32,15*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,16*
€ 33,87*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 26,03*
€ 35,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.