Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-402445169 Herst.-Nr.: 8199608 EAN/GTIN: 4031101210827 |
| |
|
| | |
| - Mantel- Modell: 414- Artikel - Nr.: 81996- Farbe: weiß- Material: 100% Baumwolle, 240 g/m² - Köperbindung- Großzügig und bequem: Modischer- Mantel mit verdeckter Knopfleiste- Reverskragen- Verdeckte Knopfleiste- 1 Brustaußentasche links- 1 Brustinnentasche rechts- 2 Seitentaschen mit hellgrauer Paspel am abgeschrägten Eingriff- 2 kurze Seitenschlitze- Glattes Rückenteil- Gerader Armabschluss- Rückenlänge ca. 96 cm- Öko-Tex Standard 100- Größe: 40/42-64/66, 90/94 - 106/110- Pflege: Normalwaschgang 95°C, Nicht bleichen- Trocknen im Tumbler / Trockner möglich, niedrige Temperatur 60 °C, schonender Trocknungsprozess-Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 150 °C-Professionelle Trockenreinigung mit Perchlorethylen und / oder Kohlenwasserstoffen, normaler Prozess- Übergrößenzuschlag: ab Größe 56/58 bzw. 106/110 + 10% Weitere Informationen: | | Größe: | 48, 50 | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbekleidung-Mantel, Lebensmittelhygiene-Mantel, Lebensmittelkleidung-Mantel, Herrenkittel, Herrenmantel, Laborkittel, Labormantel, Labormäntel, arbeitskittel weiß herren, herrenkittel weiß, herrenkittel, Jacke, Arbeitskleidung, 81996, 414 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,18* | € 28,96* | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 24,56* | € 28,97* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,98* | € 29,52* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,63* | € 31,00* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 23,75* | € 32,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,18* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|