Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-402444681 Herst.-Nr.: 8119314 EAN/GTIN: 4031101225012 |
| |
|
| | |
| - Latzhose- Modell: 521 - Farbe: uvex-blau- Artikel - Nr.: 81193- Material: 100% Baumwolle, 320 g/m² - Köperbindung- Extra flexibel: Latzhose aus dualtex Komfortgewebe mit elastischen Trägern und verstellbarem Seiteneinstieg- Doppelte Latztasche mit Reißverschluss, Stiftabsteppung und Brillenschlaufe- Weitenverstellbarer Seiteneinstieg mit beweglichen uvex geprägten Patentknöpfen(beidseitig)- 2 Seitentaschen, Eingriffe mit grauer Paspelierung- Hosenschlitz mit Reißverschluss- Multifunktionstasche auf linkem Oberschenkel mit Patte und Druckknopf, Blasebalgfalten und Stiftfach- Hochgezogenes, gekreuztes Rückenteil- Stretchträger mit Steckschließen- Gesäßtasche mit verdecktem Druckknopf- Doppelte Zollstocktasche- 2-fach Kappnähte- Öko-Tex Standard 100- Größe: 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110- Übergrößenzuschlag: ab größe 56/58 bzw. 106/110 + 10%- Pflege: Normalwaschgang 95°C, Nicht bleichen- Trocknen im Tumbler / Trockner möglich, niedrige Temperatur 60 °C, schonender Trocknungsprozess- Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 200 °C- Professionelle Trockenreinigung mit Perchlorethylen und / oder Kohlenwasserstoffen, normaler Prozess Weitere Informationen: | | Größe: | 60, 62 | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,90* | € 49,77* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 38,88* | € 51,28* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 39,81* | € 52,24* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 45,07* | € 53,20* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 41,82* | € 55,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|