Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 3 MACSOLE Stiefel S7 68633 schwarz Weite 12 Größe 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4024415533
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6863349
EAN/GTIN:
     4066853009603
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Größe:
49
Farbe:
schwarz
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
S7
Zehenschutzkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,44*
€ 161,57*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,84*
€ 161,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,80*
€ 165,42*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 134,11*
€ 168,54*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 161,78*
€ 192,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 160,28*
€ 190,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 157,62*
€ 187,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 142,20*
€ 169,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 131,84*
€ 156,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.