Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 3 MACSOLE Stiefel S7 68633 schwarz Weite 12 Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4024415531
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6863347
EAN/GTIN:
     4066853009528
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
S7
Zehenschutzkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,02*
€ 161,88*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,02*
€ 162,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,59*
€ 165,74*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 134,40*
€ 168,87*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 162,09*
€ 192,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 160,04*
€ 190,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 157,57*
€ 187,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 139,94*
€ 166,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 132,02*
€ 157,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.