Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4024359285 Herst.-Nr.: 8855113 EAN/GTIN: 4049358590401 |
| |
|
| | |
| Herrenjacke men – uvex suXXeed industryModell: 7312, Art.-Nr. 88551Farbe: graphit-Material: 49% Polyester, 49% Baumwolle ,2% Elasthan ca. 260 g/m²- ergonomische Schnittführung- „high-rise“ Armkonstruktion- Stehkragen- Stretcheinsatz im Ärmelsaum, im Kragen und im Rücken- zwei Brusttaschen und zwei Seitentaschen,- Innentasche- vordere Mitte mit verdeckten Reißverschluss- Reflexelemente- alle Verschlusselemente abgedeckt- OEKO-TEX® Standard 100-Pflege: Waschen: 60°C, nicht Chloren,-Trocknen mit reduzierter thermischer-Belastung, nicht heiß Bügeln, Reinigung mit-Perchlorethylen,-Wäschereigeeignet-Größe: S bis 6XL-Übergrößenzuschlag: ab Größe XXL +10% Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,59* | € 56,77* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,94* | € 61,85* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 48,28* | € 61,87* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 47,02* | € 62,24* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,94* | € 66,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|