Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4024284739 Herst.-Nr.: 8816115 EAN/GTIN: 4031101751597 |
| |
|
| | |
| - Sweat-Shirt- Modell: 7458 - Farbe: rot- Artikel - Nr.: 88161- Material: 70% Baumwolle, 30% Polyester,ca. 230 g/m²- Doppelnahtverarbeitung- Innenseite angeraut- Elastische Hals-, Ärmel- undSaumbündchen- Formstabil und pflegeleicht- Größe: XS - 6XL- Pflege:Bei 30°C waschbar, nicht Chloren,Bügeln: II Punkte, Reinigen: P,nicht im Trockner trocknen Weitere Informationen: | | Größe: | 4XL | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 25,95* | € 34,96* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,88* | € 35,00* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,27* | € 35,26* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,17* | € 37,87* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 29,50* | € 39,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|