Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 88161 rot 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1498A-55036-8816115
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8816115
EAN/GTIN:
     4031101751597
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
- Sweat-Shirt
- Modell: 7458 - Farbe: rot
- Artikel - Nr.: 88161
- Material: 70% Baumwolle, 30% Polyester,
ca. 230 g/m²
- Doppelnahtverarbeitung
- Innenseite angeraut
- Elastische Hals-, Ärmel- und
Saumbündchen
- Formstabil und pflegeleicht
- Größe: XS - 6XL
- Pflege:
Bei 30°C waschbar, nicht Chloren,
Bügeln: II Punkte, Reinigen: P,
nicht im Trockner trocknen
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex Standalone Sweatshirts & Pullover (Kollektionsneutral)
Suchfarbe (Filter):
rot
Geschlecht:
Herren
Größe verkettet:
4XL
Marke:
uvex
Passform:
Regular Fit
Produktart:
Freizeitkleidung
Produktname:
Sweatshirt
Produkttyp:
Shirts
Produkttyp Untertypen:
Sweatshirt
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), freizeitpullover xs, freizeit pullover, herren-sweatshirt rot, Shirts, Freizeitkleidung, 88161, 7458
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 26,01*
€ 34,89*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,97*
€ 34,93*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 26,37*
€ 35,20*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,23*
€ 37,81*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 35,71*
€ 47,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.