Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 business Halbschuhe S2 84698 grau Weite 11 Größe 52


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4024283452
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8469852
EAN/GTIN:
     4031101764993
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ob im Büro oder in der Werkhalle - die lässigen uvex 1 business Sicherheitshalbschuhe lassen sich sowohl zur Chino, Anzug- als auch zur Arbeitshose stilvoll kombinieren. Nach außen hin erscheinen die uvex 1 business Schnürschuhe aus grauem Mikrovelours im klassischen Look. Die hellgrauen Schnürsenkel, die raffinierten Ziernähte in Hellblau und die markante Sohlennaht verleihen den Schnürschuhen zudem moderne Details.
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
grau
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S2
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 6,95*
ab € 46,49*
€ 60,81*
5 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 70,74*
€ 86,67*
€ 4,00*
ab € 72,69*
€ 90,22*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,01*
€ 92,01*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,59*
€ 96,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,01*
€ 109,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,62*
€ 109,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,63*
€ 101,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,41*
€ 99,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 80,57*
€ 95,88
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 76,01*
€ 90,45
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 38,005* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,01*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
9599799
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.