Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 support Halbschuhe S3 65673 schwarz, rot Weite 12 Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4024282493
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6567335
EAN/GTIN:
     4031101798394
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 Sicherheitsschuhe der Schutzklassen S1 und S2 schützen und unterstützen den menschlichen Körper optimal in seinem individuellen Bewegungsablauf. Auf Basis neuester physiologischer Forschungserkenntnisse und innovativer Technologien werden die bei der Arbeit auf den Bewegungsapparat wirkenden Belastungen reduziert und das Wohlbefinden des Sicherheitsschuh-Trägers optimiert. Die ergonomische Konstruktion der uvex 1 Sicherheitsschuhe bietet die perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort. Das Design überzeugt durch klare Linien und Reduktion.
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
schwarz – rot
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,11*
€ 117,47*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,99*
€ 117,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,91*
€ 120,60*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 97,57*
€ 122,84*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 126,67*
€ 156,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,51*
€ 139,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,96*
€ 136,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,56*
€ 133,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,15*
€ 121,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,99*
€ 111,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9528135
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9528235
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9528335
ab € 12,88*
Zubehör
uvex
9534735
ab € 11,74*
Zubehör
uvex
9534835
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534935
ab € 11,73*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.