Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 MACSOLE Stiefel S3 65303 schwarz, orange Weite 12 Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4024258725
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6530345
EAN/GTIN:
     4031101734699
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu.
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz – orange
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 111,43*
€ 135,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,75*
€ 135,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,12*
€ 135,67*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,18*
€ 150,16*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 128,53*
€ 156,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 150,16*
€ 178,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 147,43*
€ 175,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 138,44*
€ 164,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 134,11*
€ 159,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 124,18*
€ 147,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9528145
ab € 12,92*
Zubehör
uvex
9528245
ab € 12,87*
Zubehör
uvex
9528345
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9534745
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9534845
ab € 11,66*
Zubehör
uvex
9534945
ab € 11,09*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,25*
Zubehör
uvex
9599916
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.