Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 Halbschuhe S1P 65013 schwarz, orange Weite 12 Größe 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4024222276
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6501349
EAN/GTIN:
     4031101668963
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu.
Weitere Informationen:
Größe:
49
Farbe:
schwarz – orange
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,06*
€ 101,50*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 81,12*
€ 101,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,97*
€ 104,09*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 84,34*
€ 106,02*
8 Tage
9
€ 5,50*
ab € 108,98*
€ 135,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,59*
€ 120,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,40*
€ 119,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,35*
€ 112,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,15*
€ 108,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,12*
€ 96,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9528149
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9528249
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9528349
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9534749
ab € 11,77*
Zubehör
uvex
9534849
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9534949
ab € 11,17*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,20*
Zubehör
uvex
9591100
ab € 2,37*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.