| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4024152447 Herst.-Nr.: 8708103 EAN/GTIN: 4031101546643 |
| | |
|
| | |
| Die graue Farbgebung auf der Außenseite unserer uvex silv-Air p Masken verhindert, dass diese bei Benutzung schnell schmutzig aussehen und vorzeitig durch den Anwender entsorgt werden. Die Innenseite hingegen ist natürlich rein in Weiß gehalten. Zusätzlich sorgt bei allen Produkten dieser Familie die 3D-Nasengeometrie für optimalen Dichtsitz selbst bei unterschiedlichen Gesichtsfomen. Weitere Informationen: | | Größe: | universal | Farbe: | silber | Material: | Polypropylen (PP) – Polyethylenterephthalat (PET) | Schutzklasse: | FFP1 | Ausführung: | ohne Ausatemventil | Wiederverwendung: | Einweg (NR) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, feinstaubmaske mit ventil ffp1, einmal halbmaske, einweg-halbmaske mit ventil, atemschutzmaske, feinstaubmaske, mundschutz, mundschutz maske, staubmaske, staubschutzmaske, atemschutz ffp, mundschutz ffp1, 8708, 87081 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 281 | | | | 20 | | € 5,50* | ab € 1,25* | € 1,69* | | | | | | | | | 20 | | € 14,90* | ab € 1,342* | € 2,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 33,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|