Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinationsfilter 9430 EasyLock A1B1E1K1 P3 R EN 14387:2004+A1:2008 2 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401841696
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     943012
EAN/GTIN:
     4019444009209
Suchbegriffe:
Kombifilter A
Mehrbereichs-Kombifilter
Mehrbereichskombinationsfilter
mehrbereichs-kombifilter p3 moldex
Vormontierte Filter A1B1E1K1P3 R nach EN 14387:2004 + A1:2008. Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 7000 und Vollmasken Serie 9000. Vormontierter Filter A1B1E1K1P3 R · kann direkt mit dem Maskenkörper verbunden werden.

Weitere technische Eigenschaften:
· Eigenschaft: org. u. anorg. Gase, saure Gase u. Ammoniak, b.30xAGW-Wert
· prüfpflichtig: ja
· PSA-Kategorie: III
· Anwendung: Mehrbereichsfilter gegen organische, anorganische, saure Gase und Dämpfe und Ammoniak (max. Konzentration < 0,1 Vol. %), sowie gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 und 3.
· Vielfaches des Grenzwertes: Bei Serie 7000: 30-fach des Grenzwertes/Bei Serie 9000: 400-fach des Grenzwertes
· Bruttogewicht: 319 g
· Material: Aktivkohle/Polypropylen (PP)
· Nettogewicht: 244 g
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Norm:
EN 14387:2004 + A1:2008
Schutzklasse:
A1B1E1K1 P3 R
Weitere Suchbegriffe: kombifilter a, kombifilter a moldex, Atemschutzfilter, Kombinationsfilter, Schutz vor Gase und Dämpfe, Zubehör Atemschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,71*
€ 13,82*
27 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,39*
€ 26,31*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 22,24*
€ 30,12*
2
pro Stück
€ 3,19*
ab € 25,57*
€ 33,94*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,12*
€ 35,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,66*
€ 35,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,43*
€ 33,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,32*
€ 32,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,41*
€ 31,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,24*
€ 26,47
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.