Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske Smart 250501 FFP3/V NR D m.Ausatemventil MOLDEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40182589
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     250501
EAN/GTIN:
     4019444005515
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse FFP3 / V NR D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil und Dichtlippe im Nasenbereich

¹ D = Dolomitstaubprüfung · Anwendung: z.B. Schweißarbeiten, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und manchen Hartholzarten

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: mit Ausatemventil
· Eigenschaft: bis zum 30-fachen des Grenzwertes
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
Schutzklasse:
FFP3 / V NR D
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
90
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,15*
€ 5,21*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,29*
€ 5,25*
26 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 5,31*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,70*
€ 5,67*
Lager 281
40
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,71*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
3150
ab € 21,00*
Ähnlich
Moldex/Metric
2480
ab € 1,65*
Ähnlich
Moldex/Metric
3305
ab € 6,59*
Ähnlich
Moldex/Metric
3205
ab € 4,99*
Ähnlich
Moldex/Metric
3200
ab € 4,26*
Ähnlich
Moldex/Metric
2555
ab € 3,30*
Ähnlich
Moldex/Metric
2575
ab € 4,43*
Ähnlich
Moldex/Metric
3255
ab € 47,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.