Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maskenkörper 7005 Ser.7000 EN 140:1998 M MOLDEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4018222020
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     700501
EAN/GTIN:
     4019444009513
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Wiederverwendbarer Halbmaskenkörper aus Silikon · als Basis zur Ausrüstung mit austauschbaren Gas- und / oder Partikelfiltern der Systemserie 7000. Mit EasyLock Filtersystem (gleiches Filtersystem wie bei Serie 9000). Bleibt weich und formstabil auch bei extremen Temperaturen unter 10°C und über 100°C (z.B. bei Reinigung oder Desinfektion). (z.B. bei Reinigung oder Desinfektion).

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
· Lieferbare Größen: S/M/L
· Bruttogewicht: 245 g
· Material: Silikongummi/Polypropylen (PP) + Lycra
· Nettogewicht: 126 g
· Farbe: grau
Weitere Informationen:
Größe:
M
Norm:
EN 140:1998
Weitere Suchbegriffe: atemschutz halbmaske, Atemschutz-Halbmasken, Atemschutzmaske, Cleanspace Halbmaske, Gasmaske, PAFtec Halbmaske, Atemschutzhalbmasken
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 23,78*
€ 29,35*
Lager 281
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 25,28*
€ 30,60*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,18*
€ 32,74*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 27,85*
€ 33,45*
1
€ 3,19*
ab € 29,12*
€ 38,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 306,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moldex/Metric
9600
ab € 5,87*
Zubehör
Moldex/Metric
9730
ab € 12,74*
Zubehör
Moldex/Metric
9300
ab € 4,04*
Zubehör
Moldex/Metric
9400
ab € 4,68*
Zubehör
Moldex/Metric
9500
ab € 4,87*
Zubehör
Moldex/Metric
9120
ab € 5,38*
Zubehör
Moldex/Metric
9430
ab € 7,88*
Zubehör
Moldex/Metric
9230
ab € 7,53*
Zubehör
Moldex/Metric
9010
ab € 0,94*
Zubehör
Moldex/Metric
9020
ab € 1,65*
Zubehör
Moldex/Metric
9030
ab € 2,86*
Zubehör
Brady
223932
ab € 54,19*
Zubehör
Moldex/Metric
980001
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.