Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-401767067 Herst.-Nr.: 12004-530-18-43-44 EAN/GTIN: 5707209970220 |
| |
|
| | |
| Premium. Moderne Passform. Knopfleiste. Kragen mit verdecktem Button Down. Brusttaschen mit Patte. Stifthalter. Ärmel können hochgekrempelt und mit Knopf befestigt werden. Ärmelschlitz · verstärkt. Manschetten mit Knopfregulierung. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Knopfleiste. Kragen mit verdecktem Button-Down. Ärmel können hochgekrempelt und mit Knopf befestigt werden. Verstärkte Ärmelschlitze. Regulierbare Manschetten. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 200g/m² · Kragenumfang: 44 cm / 17.5 inch Weitere Informationen: | | Größe: | 43-44 | Farbe: | dunkelanthrazit | Material: | 100% Baumwolle | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,67* | € 37,12* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,73* | € 37,13* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,89* | € 37,24* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,39* | € 41,52* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 33,31* | € 44,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|