Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshemd Greenwood Nr.12004 Größe 37-38 dunkelanthrazit MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401767064
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12004-530-18-37-38
EAN/GTIN:
     5707209970169
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Premium. Moderne Passform. Knopfleiste. Kragen mit verdecktem Button Down. Brusttaschen mit Patte. Stifthalter. Ärmel können hochgekrempelt und mit Knopf befestigt werden. Ärmelschlitz · verstärkt. Manschetten mit Knopfregulierung. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Knopfleiste. Kragen mit verdecktem Button-Down. Ärmel können hochgekrempelt und mit Knopf befestigt werden. Verstärkte Ärmelschlitze. Regulierbare Manschetten. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 200g/m²
· Kragenumfang: 38 cm / 14.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
37-38
Farbe:
dunkelanthrazit
Material:
100% Baumwolle
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 29,96*
€ 36,21*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,40*
€ 39,22*
8 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 29,40*
€ 39,42*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,74*
€ 39,78*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 33,52*
€ 44,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.