Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 281-40175151 Herst.-Nr.: 00909-430-8889-C42 EAN/GTIN: 5708628332842 |
| |
|
|  |  |
 | Zweifarbig. Zweifache Kappnähte an den Ärmeln und dreifache Kappnähte an den Seiten. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Brusttasche mit Patte und Druckknopf. Handy-Brusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche. Vordertaschen. Innentasche mit Reißverschluss. Ärmeltasche mit Klettverschluss. Bund mit Druckknopfregulierung. Manschetten mit Druckknopfregulierung. Dehnfalten im Rücken. Ventilation unter den Ärmeln. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach bluesign® zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 310g/m² · Brustumfang: 84 cm / 33 inch Weitere Informationen:  |  | Größe: | C42 | Farbe: | anthrazit/schwarz | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 45,48* | € 59,53* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 45,77* | € 59,56* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 46,05* | € 61,23* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 48,56* | € 62,84* |  |  |  | Lager 281 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 58,43* | € 75,33* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 281 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 281 |  | Versand: Lager 281 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|