Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshemd Ternitz Nr.09004 Größe 39-40 dunkelanthrazit MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401751098
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     09004-142-18-39-40
EAN/GTIN:
     5707209776549
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Premium. Moderne Passform. Antistatisch und flammhemmend. Zweifache Kappnähte an den Ärmeln und den Seiten. Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Stifthalter. Gurtband an den Ärmeln · z.B. für einen Gasalarm. Ärmelschlitze,verdeckt. Manschetten mit Gummizug. Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Mit verdeckter Druckknopfleiste. Gurtband an den Ärmeln zum Anbringen z.B. eines Gasmelders. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 185g/m²
· Kragenumfang: 40 cm / 15.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
39-40
Farbe:
dunkelanthrazit
Material:
99% Baumwolle/1% Kohlefasern
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 1149-3, EN 1149-5, EN ISO 11612 (A1, B1, C1)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 48,54*
€ 62,95*
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 48,64*
€ 62,98*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,64*
€ 63,08*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 45,25*
€ 65,52*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,48*
€ 75,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.