Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Nr.F0650 Gr.46 schwarz MASCOT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017370784
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0650-704-09-46
EAN/GTIN:
     5715411068956
Suchbegriffe:
Herren-Halbschuhe
Herrenhalbschuhe
Herrenschuhe
herrenhalbschuh größe 46
Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Obermaterial aus strapazierfähigem Textil. Das Obermaterial ist atmungsaktiv und leitet Feuchtigkeit und Wärme von den Füßen ab. Schließt und öffnet mit BOA® Fit System · einem System aus Drehknopf · Seil und Senkelführungen. Zehenschutzkappe aus Komposit. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Stoßabsorbierende · weiche und flexible Einlegesohle. Einlegesohlen sind auswechselbar. Zwischensohle aus TPU. Geeignet für knieende Arbeiten. Laufsohle aus Gummi · extrem rutschhemmend. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 · EN 61340-5-1: 2016. Tragen Sie zu Ihren Schuhen die MASCOT® CUSTOMIZED-Arbeitskleidung in den passenden Farben. Stoßdämpfende Einlege- und Zwischensohle aus TPU · für hohen Tragekomfort der Schuhe während des ganzen Arbeitstages. Stabiler Stand dank außerordentlich rutschfester Laufsohle aus Gummi. Leichter und flexibler Schuh mit einem Oberteil aus strapazierfähigem · textilen Material · getestet für Ihren Arbeitsalltag als Handwerker. Gute Passform dank BOA® Fit System. Auch in Damengrößen erhältlich. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.. Hergestellt in Bangladesch von einem auditierten Partner, der seit mehr als 10 Jahren für MASCOT tätig ist, Hergestellt bei Lieferanten, die Mitglied von Bangladesh Accord sind. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht: Größe 42: 482 g
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid
Norm:
Sicherheitsklasse S1PL, Rutschfestigkeit (SR), Öl- und benzinbeständige Sohle (FO), Ableitung statischer Elektrizität (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016, EN ISO 20345: 2022
Schutzklasse:
S1PL
Weitere Suchbegriffe: herren halbschuhe, herrenschuhe schwarz, Arbeitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3, Sicherheitsschuhe S1P
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,84*
€ 156,88*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,84*
€ 157,62*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 157,62*
€ 187,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 155,34*
€ 184,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 153,26*
€ 182,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 138,79*
€ 165,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 125,84*
€ 149,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.