Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0650-704-09/46, F065070409, Sicherheitshalbschuh S1P,BOA Fit System, Größe 46,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1708187
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0650-704-09-46
EAN/GTIN:
     5715411068956
Suchbegriffe:
Herren-Halbschuhe
Herrenhalbschuhe
Herrenschuhe
herrenhalbschuh größe 46
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0650-704-09/46, F065070409, Sicherheitshalbschuh S1P,BOA Fit System, Größe 46, schwarz Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
964 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyamid
Bruttogewicht:
964 g
Produkteigenschaften:
S1PL, BOA® Fit System
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S1P Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe: herren halbschuhe, herrenschuhe schwarz, Sicherheitshalbschuh S1P, SICHERHEITSHALBSCHUH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,29*
€ 158,30*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,54*
€ 159,01*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 158,30*
€ 188,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 155,33*
€ 184,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 148,51*
€ 176,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,39*
€ 162,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 125,29*
€ 149,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.