Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Nr.F0250 Gr.36 schwarz/schwarz MASCOT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017363289
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0250-909-0909-1036
EAN/GTIN:
     5711074972616
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Geringes Gewicht. Atmungsaktiv. Metallfrei. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Karbon-Faserstoff. TPU Spitzenschutz. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Fersenschutz. Stoßdämpfende · leichte und flexible Einlegesohle. Einlegesohlen sind auswechselbar. Zwischensohle aus XL EXTRALIGHT® EVA. Laufsohle aus Gummi · extrem rutschhemmend. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 · EN 61340-5-1: 2016. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Dieses Schuhwerk ist frei von Metallen. Das Obermaterial ist atmungsaktiv und leitet Feuchtigkeit und Wärme von den Füßen ab · was für guten Fußkomfort sorgt. Das Obermaterial besteht aus strapazierfähigem Polyester. Die Zehenschutzkappe ist aus Carbonfaser · einem sehr leichten und starken Material. Die Zehenschutzkappe ist außergewöhnlich stark und widerstandsfähig gegen Stöße und Druck. Zwischensohle aus XL EXTRALIGHT® EVA und Laufsohle aus extrem rutschhemmend Gummi. Die Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016. Stabilisierendes · MASCOT-patentiertes Multifunktionsgelenk. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Das Futtermaterial besteht zu 35-40 % aus recyceltem Polyester. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht: Größe 42: 534 g
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz/schwarz
Material:
100% Polyester
Norm:
Sicherheitsklasse S1P, Ableitung statischer Elektrizität (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016., Rutschhemmende Laufsohle, EN ISO 20345
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
S1P
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,69*
€ 159,74*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,56*
€ 160,42*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 160,42*
€ 190,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 158,83*
€ 189,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 154,11*
€ 183,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 141,91*
€ 168,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 127,56*
€ 151,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.