Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose Nr.22079 Größe 90C47 weiß MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017361372
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22079-605-06-90C47
EAN/GTIN:
     5715411014649
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Entwickelt mit Fokus auf das Malerhandwerk · in Form von z. B. speziellen Taschen. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit. Mit wasserabweisendem Finish. Vorbereitet für die Hängetaschen mit Click Pocket System. Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Belüftungslöcher in der Kniekehle und an der Rückseite des Bundes. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Netzventilation mit Reißverschluss an den Seiten. Vordertaschen. Zwei Gesässtaschen · eine davon mit Patte. Seitlich am Oberschenkel offene Tasche mit kleiner Außentasche · die Platz für einen Malerpinsel bietet. Schenkeltasche mit Handyfach · Magnetverschluss und integriertem ID-Kartenhalter. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel. Verstellbare und belüftete Knietaschen aus hoch strapazierfähigem CORDURA®. Einfache und individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Die Schrittlänge kann um 3 cm verlängert werden · indem die rote Naht innen am Beinabschluss aufgetrennt wird. Reflexeffekte. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100 · 00718-100 · 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404. Entwickelt mit Fokus auf das Malerhandwerk · in Form von z. B. speziellen Taschen. Strapazierfähiger · ultraleichter Stretchstoff für einzigartige Bewegungsfreiheit. Mit dem Click Pocket System lassen sich genau die gewünschten Hängetaschen befestigen. Maximaler Komfort durch zusätzliche Belüftung · Tag für Tag. Äußerst strapazierfähige Knietaschen aus CORDURA® schonen die Knie · ohne Einschränkungen bei der Qualität. Wasser- und schmutzabweisende Beschichtung. Die Hosenbeine können auf einfache Weise ausgelassen und um 3 cm verlängert werden. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach EN ISO 14001 zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 180g/m²
· Schrittlänge: 90 cm / 35 inch
· Taillenumfang: 80 cm / 31.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
90C47
Farbe:
weiß
Material:
89% Recyceltes Polyamid/11% Elasthan
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, mascot arbeitshose, berufshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,02*
€ 160,03*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,52*
€ 160,71*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.