Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Milano Nr.00969 Größe 90C64 marine/kornblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MASCOT 00969-430-111 Hosen Blau, Navy
MASCOT 00969-430-111 Hosen Blau, Navy
Artikel-Nr.:
     281-40173531
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00969-430-111-90C64
EAN/GTIN:
     5708628275132
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Bundhose
Rundbundhose
Weitere Informationen:
Größe:
90C64
Farbe:
marine/kornblau
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Norm:
OEKO-TEX STANDARD 100, ProWash
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 77,44*
€ 95,76*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 77,93*
€ 95,82*
1
€ 4,90*
ab € 75,81*
€ 95,86*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 80,56*
€ 99,14*
Lager 281
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 96,75*
€ 118,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.