Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Nr.F0271 Gr.41 Schwarz/Dunkelanthrazit MASCOT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017344260
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0271-909-0918-41
EAN/GTIN:
     5711074961337
Suchbegriffe:
Damen-Halbschuhe
Damenhalbschuhe
Damenschuhe
Antistatik-Schuhe
Geringes Gewicht. Atmungsaktiv. Metallfrei. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Karbon-Faserstoff. TPU Spitzenschutz. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Fersenschutz. Stoßdämpfende · leichte und flexible Einlegesohle. Einlegesohlen sind auswechselbar. Durch die Laufsohle aus flexiblem EVA hat das Schuhwerk ein geringes Gewicht und bietet hohen Gehkomfort und optimierte Stoßdämpfung. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 · EN 61340-5-1: 2016. Dieser Sicherheitshalbschuh ist ultraleicht und hat eine dementsprechend geringere Strapazierfähigkeit. Dieses Schuhwerk ist frei von Metallen. Das Obermaterial ist atmungsaktiv und leitet Feuchtigkeit und Wärme von den Füßen ab · was für guten Fußkomfort sorgt. Die Zehenschutzkappe ist aus Carbonfaser · einem sehr leichten und starken Material. Die Zehenschutzkappe ist außergewöhnlich stark und widerstandsfähig gegen Stöße und Druck. Stabilisierendes · MASCOT-patentiertes Multifunktionsgelenk. · Der strapazierfähige TPU Spitzenschutz verleiht dem Schuh eine extra lange Lebensdauer. Stoßdämpfende · leichte und flexible Einlegesohle. Durch die Laufsohle aus flexiblem EVA hat das Schuhwerk ein geringes Gewicht und bietet hohen Gehkomfort und optimierte Stoßdämpfung. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Die Sicherheitsschuhe gehören zu den leichtesten auf dem Markt. Die Leistungsmerkmale dieses Schuhs sind begrenzt. Er ist daher nur für leichtere Arbeiten zu empfehlen. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach EN ISO 14001 zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht: Größe 42: 348 g
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz/dunkelanthrazit
Material:
Textil
Norm:
Schutzklasse SB-P, Ableitung statischer Elektrizität (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016., Rutschhemmende Laufsohle, EN ISO 20345
Schutzklasse:
SB-P
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,74*
€ 131,88*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 104,81*
€ 132,44*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,77*
€ 135,93*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,93*
€ 161,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,61*
€ 157,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,91*
€ 155,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,83*
€ 142,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,77*
€ 128,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.