Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socken Kisumu Nr.50455 Größe 35/383PC schwarz MASCOT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017344016
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50455-914-09-35/383PC
EAN/GTIN:
     5711074883301
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Kräftige Qualität. Die Socken enthalten wärmende Wolle. Fersen- und Zehenpartien sind verstärkt. Geeignet für kräftige · geschlossene Schuhe · Stiefel und Gummistiefel. Robuste Socken. Enthält Wolle die isoliert und bei Kälte den Tragekomfort erhöht. Eine verstärkte Fersen- und Zehenpartie erhöht die Strapazierfähigkeit und bietet extra Schutz. Geeignet für geschlossenes Schuhwerk. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Material: 33% Wolle/33% Polyacryl/32% Polyamid/2% Elasthan
· Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100
· Geschlecht: Unisex
· Stoffgewicht: 85 g pro Paar
Weitere Informationen:
Größe:
35/383PC
Farbe:
schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 8,50*
ab € 3,60*
€ 5,48*
42 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,69*
€ 22,99*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,33*
€ 23,92*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,32*
€ 23,97*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 20,92*
€ 28,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,19*
€ 33,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,65*
€ 31,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,42*
€ 30,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,72*
€ 29,42
pro Paar
ab 50 Paar
€ 22,76*
€ 27,08
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 20,92*
€ 24,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.