Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Grafton Nr.00299 Größe X8C46 Marine MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017337741
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00299-430-01-X8C46
EAN/GTIN:
     5708628012454
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Verstärkte Gesässtaschen. Hammerschlaufe. Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. Zollstocktasche · verstärkt. Strapazierfähige · dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Verstärkungen an den Gesäßtaschen und der Zollstocktasche. Hammerschlaufe. Schenkeltasche mit Patte mit Klettverschluss. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 310g/m²
· Schrittlänge: 82 cm / 32 inch
· Taillenumfang: 78 cm / 30.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
X8C46
Farbe:
marine
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 32,61*
€ 39,69*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,34*
€ 43,94*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 35,44*
€ 46,62*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 35,44*
€ 46,97*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.