Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Nr.F0800 Gr.42 weiss MASCOT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017296674
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0800-906-06-1042
EAN/GTIN:
     5711074743957
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
Für HF-Chip vorbereitet. Geringes Gewicht. Waschbar. Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Zehenschutzkappe aus Stahl. Belüftendes Futter aus Mikrofaser. Stoßdämpfend. Belüftende Einlegesohle. Absatzkante. Laufsohle aus PU/PU. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Rutschhemmende Laufsohle. Die Sohle ist öl- und wasserabweisend. ESD geprüft nach EN 61340-4-3: 2002. Geeignet für Wäscheservice mit Industriewäschereien · da in dem Schuhwerk ein HF-Chip eingesetzt werden kann. Waschbar bei 40 °C · wodurch die Ausbreitung von Bakterien verhindert wird und ein hoher Hygienestandard gewährleistet ist. Belüftendes Futter aus atmungsaktiver Mikrofaser sorgt für angenehm klimatisierte Füße. Rutschhemmende und verschleißfeste Sohle (SRC-zertifiziert). Die Sicherheitsschuhe gehören zu den leichtesten auf dem Markt. Die Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Hergestellt in China von einem auditierten MASCOT-Partner. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Unisex
· Stoffgewicht: Größe 1042: 460 g
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
weiß
Material:
Mikrofaser
Norm:
Sicherheitsklasse S1, EN ISO 20345, Rutschhemmende Laufsohle, Ableitung statischer Elektrizität (ESD)
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
S1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 64,46*
€ 77,10*
1
€ 4,90*
ab € 59,62*
€ 77,49*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,51*
€ 77,81*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 71,65*
€ 90,09*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 71,71*
€ 90,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,15*
€ 107,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,15*
€ 106,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,55*
€ 101,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,25*
€ 97,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,71*
€ 85,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.