Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Nr.F0003 Gr.40 schwarz MASCOT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017296645
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0003-910-09-1040
EAN/GTIN:
     5711074773916
Suchbegriffe:
Damen-Halbschuhe
Damenhalbschuhe
Damenschuhe
Herren-Halbschuhe
Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Stahl. Nageldurchtrittschutz aus Kevlar®. Laufsohle aus schwarzem PU/PU. Einlegesohlen sind antistatisch. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Absatzkante. Schaft aus wasserabweisendem und atmungsaktivem Außenmaterial. Hinterkappe. Staublasche verhindert das Eindringen von Schmutz. Zehenschutzkappe aus Stahl. Nageldurchtrittschutz aus Kevlar®. Verschleißfeste · feuchtigkeitsabsorbierende und antistatische Einlegesohle. Verschleißfeste PU/PU Sohle · sowie hitzebeständig bis 140°C. Die Sohle ist öl- und benzinbeständig. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt. Hergestellt in Kambodscha von einem auditierten Partner, der seit mehr als 5 Jahren für MASCOT tätig ist. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht: Größe 42: 580 g
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Material:
Büffel-Oberleder
Norm:
Sicherheitsklasse S3, Rutschhemmende Laufsohle, EN ISO 20345
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
S3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 41,54*
€ 50,66*
1
€ 4,90*
ab € 38,78*
€ 53,10*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,26*
€ 53,22*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 45,45*
€ 59,23*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 46,22*
€ 60,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,06*
€ 71,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,27*
€ 70,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,33*
€ 67,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,53*
€ 66,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,20*
€ 62,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,22*
€ 55,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.