Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecepullover Nr.18103 Größe 4XL dunkelanthrazit/schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017292055
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18103-316-1809-4XL
EAN/GTIN:
     5711074650217
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
94% Polyester / 6% Elastan, ca. 260 g/m² · moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit · Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste · Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante · Reflexeffekte · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabriken in Laos oder Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Brustumfang: 132 cm / 52 inch
· Geschlecht: Herren
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Material:
94% Polyester / 6% Elastan
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
€ 4,79*
ab € 51,15*
€ 65,67*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 51,21*
€ 65,71*
€ 4,90*
ab € 51,23*
€ 67,17*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,40*
€ 69,39*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,00*
€ 83,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.