|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1214676 Herst.-Nr.: 18103-316-1809-4XL EAN/GTIN: 5711074650217 |
| |
|
|  |  |
 | Mascot ACCELERATE Fleecepullover mit Reißverschluss
Der Mascot ACCELERATE Fleecepullover mit Reißverschluss ist ein moderner Pullover für die Arbeit. Er hat eine körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit, einen Reißverschluss und eine inwendige Wetterschutzleiste. Die Brust- und Vordertaschen haben einen Reißverschluss. Elastikbänder an den Handgelenken und der Unterkante sorgen für einen perfekten Sitz.
Ausführung: - moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
- Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Vordertaschen mit Reißverschluss
- Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante
- Reflexeffekte
Material: - 94% Polyester / 6% Elasthan
Weitere Informationen:  |  | Farbcode: | 1809 | Internetfarbe: | grau | Größe: | 4XL | Farbe: | dunkelanthrazit/schwarz | Material: | 94% Polyester / 6% Elasthan | Gewicht: | 260 g/m² | Ausführung: | Pullover | Hersteller: | Mascot | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, herren pullover, MASCOT®, ACCELERATE, mit, Reißverschluss, Gr. |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 51,57* | € 65,37* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 51,34* | € 65,41* |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 51,24* | € 66,92* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 54,13* | € 69,13* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 51,23* | € 70,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|