Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt Witten Nr.50570 Größe 2XL anthrazit/schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017246141
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50570-962-88809-2XL
EAN/GTIN:
     5711074637928
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover
Premium Performance. Zweifarbig. Kräftige Qualität. Gekämmte Baumwolle. Gebürstete Innenseite. Moderne Passform. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals · an der Unterkante und an den Handgelenken. Nackenband. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Durch die gebürstete Innenseite warm und weich zu tragen. Rippenbündchen am Hals · den Ärmeln und dem Saum. Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem · gepolstertem Material verdeckt · so dass diese nicht stören. Optimierte Fläche zum Anbringen eines Firmenlogos. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabriken in Laos oder Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 310g/m²
· Brustumfang: 116 cm / 45.5 inch
· Geschlecht: Unisex
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
anthrazit/schwarz
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 32,81*
€ 45,00*
8 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 33,79*
€ 45,08*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 34,62*
€ 46,27*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,96*
€ 46,34*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 41,75*
€ 55,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.