| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1202109 Herst.-Nr.: 50570-962-88809-2XL EAN/GTIN: 5711074637928 |
| |
|
| | |
| Mascot Sweatshirt WITTEN UNIQUE 50570
Ausführung: - Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
- Durch die gebürstete Innenseite warm und weich zu tragen.
- Rippenbündchen am Hals, den Ärmeln und dem Saum.
- Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
- Optimierte Fläche zum Anbringen eines Firmenlogos.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
Material: 60% Baumwolle/40% Polyester, 310 g/m² Isoli Meterware. Kann max. 5% einlaufen.
Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | anthrazit/schwarz | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gewicht: | 310 g/m² | Form: | langarm | Ausführung: | Pullover | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Mascot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, herrenpullover xxl, herren pullover, herrenpullover grau, T-shirt, Sweatshirt, MASCOT® Unique, Arbeitskleidung, MASCOT® Witten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,18* | € 44,11* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,22* | € 44,14* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 32,87* | € 44,62* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,64* | € 45,94* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,54* | € 53,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|