Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke Nr.16003 Größe XL dunkelanthrazit/schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017193600
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     16003-302-1809-XL
EAN/GTIN:
     5711074443758
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Zweifarbig. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen. Innentasche. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Rücken ist verlängert. Elastikband an den Handgelenken und am unteren Saum. Reflexeffekte. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.. Hergestellt in China von einem auditierten Partner, der seit mehr als 10 Jahren für MASCOT tätig ist. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 270g/m²
· Brustumfang: 112 cm / 44 inch
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Material:
100% Polyester
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Fleece-Jacke, Fleecejacken, Jacke, Strick-Fleecejacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,00*
€ 48,89*
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 37,05*
€ 48,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 39,69*
€ 52,36*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 37,59*
€ 54,92*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,83*
€ 61,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.