Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hemd Mesa Nr.13004 Größe 45-46 schwarzblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017181817
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     13004-230-010-45-46
EAN/GTIN:
     5711074082117
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Premium. Moderne Passform. Knopfleiste. Kragen mit verdecktem Button Down. Brusttaschen mit Patte. Stifthalter. Ärmel können hochgekrempelt und mit Knopf befestigt werden. Ärmelschlitz · verstärkt. Manschetten mit Knopfregulierung. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Knopfleiste. Kragen mit verdecktem Button-Down. Ärmel können hochgekrempelt und mit Knopf befestigt werden. Verstärkte Ärmelschlitze. Regulierbare Manschetten. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach bluesign® zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 205g/m²
· Kragenumfang: 46 cm / 18 inch
Weitere Informationen:
Größe:
45-46
Farbe:
schwarzblau
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, arbeitshemden blau, herrenhemd, Hemden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 6,90*
ab € 27,80*
€ 37,16*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,82*
€ 37,17*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,94*
€ 37,33*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 26,43*
€ 41,53*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,60*
€ 44,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.