|  |
 |
| Artikel-Nr.: 281-4017101904 Herst.-Nr.: 12009-203-1809-2XL EAN/GTIN: 5707209992260 |
| |
|
|  |  |
 | Zweifarbig. Enthält TENCEL® · das die Meterware kühler · weicher und sehr feuchtigkeitsabsorbierend macht. Dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss · Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Rücken ist verlängert. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Leichter Eingriff zur integrierten Handytasche in der Brusttasche. Vordertaschen. D-Ring. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Innentaschen. Bund mit Druckknopfregulierung. Manschetten mit Druckknopfregulierung. Kontrastnähte. Reflexeffekte.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 340g/m² · Brustumfang: 116 cm / 45,5 inch Weitere Informationen:  |  | Größe: | 2XL | Farbe: | dunkelanthrazit/schwarz | Material: | 70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®) | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 54,17* | € 69,10* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,49* | ab € 54,37* | € 69,84* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 55,26* | € 70,34* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 51,68* | € 71,35* |  |  |  | Lager 281 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 66,39* | € 83,91* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 281 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 281 |  | Versand: Lager 281 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|